網戸 マグネットのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
102件の「網戸 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レールがない 網戸」、「マグネットカーテン網戸」、「簡易網戸」などの商品も取り扱っております。
マグネット式蚊帳カーテン アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
出入りも簡単虫・ホコリを防ぎながら空気の入替が可能です。98×210cmのドアに対応 0。材質:ポリエステル。サイズ:1000×2100mm。セット内容:本体×1 面ファスナー×12 押しピン×20
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1 面ファスナー×12 押しピン×20材質ポリエステル寸法(cm)100×210アズワン品番64-5186-59
1個
737税込811
当日出荷

マグネットでキレイに閉まる ドア用アミ戸 外開き専用 ノムラテックランキング2位
マグネット効果でアミドが自然に閉まります。プッシュピンとワンタッチテープで簡単に取付け、取外しができます。
用途玄関ドアの虫よけ、ホコリよけに!適合外開きドアセット内容マグネット付アミ戸/2枚、上部用化粧レース/1枚、ワンタッチテープ(約12cm)/14枚、プッシュピン(押しピン)/20本本体寸法(mm)約500×2200適合寸法(cm)ドア高さ215×幅95まで
1セット
1,298税込1,428
当日出荷

マグネットキャッチ TRUSCOランキング3位
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴吸着力(N)35質量(g)23厚さ(mm)15.4材質(本体)ポリプロピレン(PP)取付ピッチ(mm)42材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
1個
77税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっきホワイト
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

超簡単網戸 M-1 GIKEN(川口技研)ランキング5位
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)取付可能高さ(mm)1650~2050付属品ノコ刃材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
8,398税込9,238
当日出荷

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
1台
4,098税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(199種類の商品があります)

引き戸にも外開きドアにも両方使える! 低価格帯の簡易アミ戸については、外開きドアには対応しているが、引き戸に対応している商品が今まではありませんでした。 本商品は、レールを使用してアミ戸を取り付ける事により『従来の外開きドア引き戸』にも取付が可能になっております。 取付の際には、ネジ等を使用して取り付けるのでは無く、両面テープを使用して部品を取り付ける仕様で取付も簡略化しております。 アミ戸の開閉もジョイント式のカーテンレールとランナー付クリップを採用し、アミ戸のスムーズな開閉を実現しております。
用途洗面所・脱衣所の簡易トビラとしてもご使用になれます。材質主材:ポリエステル、PVC樹脂、ステンレス、ポリカーボネート樹脂、ポリプロピレン樹脂、ナイロン樹脂、合成ゴム、アクリル系粘着剤取付可能寸法(cm)(縦)180~207×(横)~100(引き戸扉は、横~110対応)
1セット
2,898税込3,188
当日出荷

付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)660
1台
11,980税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
3,298税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。 ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。 中軸付きで強風でもたわみにくい。 チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。 下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。 網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品) ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
1本
22,980税込25,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)どこでも網戸
いろんな場所に網戸が簡単取り付けできます。 網戸の枠がない所でも簡単に設置ができます。 AとBの部材を張り合わせるだけでどこでも網戸が張れます。 掃き出し窓1枚分です。
用途網戸の張替え頻度の多い場所に。トラスコ品番253-7493材質ナイロン
1個
669税込736
当日出荷

ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)質量(g)14.4材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色。(ヨーク・キーパー)SUS430/-。(マグネット)フェライト/-。(板バネ)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209税込230
当日出荷

幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
1台
11,980税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
1セット
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

Meltec(大自工業)虫よけウインドネット
風がしっかり通る、防虫加工されたクルマの網戸です。JIS規格適合(メッシュ部分)です。
1個
4,898税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取付け簡単!お手軽操作! 風によるネットのふくらみをおさえるあおり止めストッパー付き! ワンタッチオープン!チョンとツマミを上げるだけ網戸が自動オープン! ネットは上品なタテシマ模様!
取付可能幅(mm)500~850取付可能高さ(mm)1650~1870材質(枠材)アルミニウム、(ネット)ポリエステル(枠材)ブロンズ、(ネット)グレー
1台
7,998税込8,798
3日以内出荷

1台
3,298税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理ホワイト
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)